GROTHE - Ringetrafo GT3173 4/8/12V-2/2/1,5A - GT3173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 4 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A
Maks utgangsstrøm - 2 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459140731
Elnummer
6210426
Leverandørens varenummer
GT3173
Typebeskrivelse
6210426
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
4 V
Sekundærstrømstyrke 1:
2 A
Maks utgangsstrøm:
2 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Sekundærspenning 2:
8 V
Sekundærspenning 3:
12 V
Sekundærstrømstyrke 2:
2 A
Sekundærstrømstyrke 3:
1,5 A
Maks utgangseffekt:
18 W
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
90 mm
Bredde:
36 mm
Høyde:
55 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Testet i henhold til EN61558
Serifisert av VDE og KEMA, identifiseres ved ENEC merket i europa.
Primaæ: 230 - 240 V~ (50Hz)
90 x 36 x 55 mm (tilsvarer 2 DIN moduler)
4/8/12V~ (2,0/2,0/1,5A)
note
Higher output voltage at low loads or no load!
Following a short circuit, start-up is to be performed by
briefly disconnecting the primary side from the mains
For short-term loads (for continuous loads we recommend
the use of GROTHE safe


