GROTHE - Sikkerhetstrafo GT1990 12/24VAC - GT1990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 240 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 5,2 A
Maks utgangsstrøm - 5,2 A
Type transformator - Sikkerhetstrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459141608
Elnummer
6210430
Leverandørens varenummer
GT1990
Typebeskrivelse
6210430
Primærspenning:
240 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Sekundærstrømstyrke 1:
5,2 A
Maks utgangsstrøm:
5,2 A
Type transformator:
Sikkerhetstrafo
Sekundærspenning 2:
12 V
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 2:
2,6 A
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
63 W
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
90 mm
Bredde:
36 mm
Høyde:
55 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Passer til kostante laster. Kortslutingssikker via PTC.
Teste i henhold til EN61558
Sertifiert via VDE og KEMA,
Identifiseres ved ENEC merket for bruk i Europa.
Primær: 230 V~ (50Hz)
12/24 - (5,2/2,6A)