GROTHE - Sirene / Horn 105dB/A, 24VAC / 0,6A - HUPE 640 24V WS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Lydstyrke - 105 dB
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - AC
Akustisk signaltype - Puls/tone
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459320133
Elnummer
6210438
Leverandørens varenummer
HUPE 640 24V WS
Typebeskrivelse
6210438
Kapslingsmateriale:
Plast
Lydstyrke:
105 dB
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
AC
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Kapslingsfarge:
Hvit
Pneumatisk drift:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Strømforbruk:
0,6 A
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Med kontakt:
nei
Med vanntett membran for kabelgjennomføring.
Konstant signal ved tilført spenning.
Tekniske data
105 dB(A)
345 x 150 x 165 mm
Beskyttelsesgrad IP 54 (utendørs bruk)
-10°C til +50°C
24V~ (0,6A)


