GROTHE - Trådløs ringeklokke nett. 200m - Mistral 400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC/DC
Lydstyrke - 110 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011459433109
Elnummer
6210402
Leverandørens varenummer
Mistral 400
Typebeskrivelse
6210402
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC/DC
Lydstyrke:
110 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Andre
Merkespenning:
230...230 V
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
200 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Bredde i antall modulmellomrom:
1


