Grove-Knutsen & CO - BATTERI OPPLADBART V3AIR R - 900531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,7 V
Kapasitet - 1400 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049903685
Elnummer
8800208
Leverandørens varenummer
900531
Typebeskrivelse
8800208
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,7 V
Kapasitet:
1400 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
45 mm
Høyde inkl. poler:
15 mm
Bredde:
35 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-40...50 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
10 g


