Grove-Knutsen & CO - BATTERI Q7XRS 5000 MAH - 900537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,7 V
Kapasitet - 5 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049907614
Elnummer
8802296
Leverandørens varenummer
900537
Typebeskrivelse
8802296
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,7 V
Kapasitet:
5 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
68 mm
Høyde inkl. poler:
27 mm
Bredde:
27 mm
Diameter:
27 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
0,094 g


