Grove-Knutsen & CO - BUKK 2X2 TR. RC XL PROFFBUKK Z500 - 40392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 0,5 m
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866403929
Elnummer
8800991
Leverandørens varenummer
40392
Typebeskrivelse
8800991
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
0,5 m
Todelt:
nei
Seventec Proffbukk er en serie solide og sklisikre bukker beregnet for utendørs bruk. Disse arbeidsbukkene er produsert i aluminium og har dype, sklisikre trinn med hull for økt sikkerhet under krevende forhold ute. Jobb trygt hele året! 2x2 trinn er godkjent etter Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 1)
ProduktbladPDF


