Grove-Knutsen & CO - BUKK 2X2 TR. Z500 ØKOPROFF XL - 49622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 0,5 m
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866496228
Elnummer
8801023
Leverandørens varenummer
49622
Typebeskrivelse
8801023
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
0,5 m
Todelt:
nei
Solid proffbukk (tidligere Økoproff XL) med stor bredde for økt stabilitet, Ekstra stor plattform og dype sklisikre trinn. 2x2 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 1).


