Grove-Knutsen & CO - BUKK 2X3 TRINN Z600 G411 XL - 441432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 0,84 m
Antall trinn - 3
Todelt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003866076222
Elnummer
8801283
Leverandørens varenummer
441432
Typebeskrivelse
8801283
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
0,84 m
Antall trinn:
3
Todelt:
Ja
Comfortstep B er en populær, solid og stabil proffbukk (tidligere G411 XL) i eloksert aluminium som ikke sverter. Lav vekt, smidig størrelse og polstrede trinnforkanter gir høy komfort. Dette gir en unik kombinasjon av komfort, stabilitet og brukervennlighet.
ProduktbladPDF


