Grove-Knutsen & CO - BUKK 2X5 TRINN Z600 G411 XL - 441434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 1,38 m
Antall trinn - 5
Todelt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003866076246
Elnummer
8801285
Leverandørens varenummer
441434
Typebeskrivelse
8801285
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
1,38 m
Antall trinn:
5
Todelt:
Ja
Comfortstep B er en populær, solid og stabil proffbukk (tidligere G411 XL) i eloksert aluminium som ikke sverter. Lav vekt, smidig størrelse og polstrede trinnforkanter gir høy komfort. Dette gir en unik kombinasjon av komfort, stabilitet og brukervennlighet.


