Grove-Knutsen & CO - BUKK 2X8 TRINN Z600 G411 XL - 441437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 2,18 m
Antall trinn - 8
Todelt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003866076277
Elnummer
8801287
Leverandørens varenummer
441437
Typebeskrivelse
8801287
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
2,18 m
Antall trinn:
8
Todelt:
Ja
Comfortstep B er en populær, solid og stabil proffbukk (tidligere G411 XL) i eloksert aluminium som ikke sverter. Lav vekt, smidig størrelse og polstrede trinnforkanter gir høy komfort. Dette gir en unik kombinasjon av komfort, stabilitet og brukervennlighet.


