Grove-Knutsen & CO - GELENDER TRAPP S970/S980 3-6TR - 41970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866419708
Elnummer
8801009
Leverandørens varenummer
41970
Typebeskrivelse
8801009
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med gelender til Zarges plattformstige S970 og S980 (5-6 trinn) kan man utføre ulike former for vedlikehold og montasje på en sikker og ansvarlig måte.


