Grove-Knutsen & CO - GELENDER TRAPP S970/S980 7-8TR - 41959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866419593
Elnummer
8801008
Leverandørens varenummer
41959
Typebeskrivelse
8801008
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med gelender til Zarges plattformstige S970 og S980 (7-8 trinn) kan man utføre ulike former for vedlikehold og montasje på en sikker og ansvarlig måte.


