Grove-Knutsen & CO - HJELM DYNAMO HYBRID FLUO GUL - 952913

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - HJELM DYNAMO HYBRID FLUO GUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hetteform (standard)

  • Størrelse - Universal

  • Materiale - ABS

  • Farge - Gul

  • Oppheng - 4-punkt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056151890030

Elnummer

8818124

Leverandørens varenummer

952913

Typebeskrivelse

8818124

Modell / utførelse:

Hetteform (standard)

Størrelse:

Universal

Materiale:

ABS

Farge:

Gul

Oppheng:

4-punkt

Dimensjon:

540...620 mm

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Innstilling:

Dreieknapp

Med svettebånd:

Ja

Dynamo vernehjelmer representerer sikkerhet ved arbeid i høyden og er utviklet for profesjonelle brukere innen bygg, anlegg, industri og redning. Produsert i avansert termomateriale (ABS) utv. og polystyren (EPS) innv. som gjør de meget solide. De har lav egenvekt og er meget komfortable å bruke over lengre tid. Hjelmene er utstyrt med 4-punkts hakestropp med hurtigspenne og frigjøringssystem mellom 50 daN, størrelsesjusteringshjul, port til hørselsvern, avtagbar hodebånd og fester for hodelykt og visir. Testet og godkjent for temp. ned til -40 grader. 2 års garanti og 10 års levetid. CE-merket iht. EN12492, EN50365, samt egenskaper fra EN397.