Grove-Knutsen & CO - HJELM DYNAMO VOLT HV GUL KOMP. - 952965

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - HJELM DYNAMO VOLT HV GUL KOMP.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hetteform (standard)

  • Størrelse - Universal

  • Materiale - ABS

  • Farge - Gul

  • Oppheng - 4-punkt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056151892126

Elnummer

8802298

Leverandørens varenummer

952965

Typebeskrivelse

8802298

Modell / utførelse:

Hetteform (standard)

Størrelse:

Universal

Materiale:

ABS

Farge:

Gul

Oppheng:

4-punkt

Dimensjon:

540...620 mm

Høy synlighet (signalfarger):

Ja

Innstilling:

Dreieknapp

Med svettebånd:

Ja

Med øreklokker:

Ja

Med ansiktsskjerm:

Ja

Komplett, komfortabel og lett hjelmpakke med Rock Dynamo Volt vernehjelm i high-viz gul, kort visir med gummikant, refleks og Sordin Seal hørselvern (SNR=28). Utstyrt med hakestropp. Godkjent for spenninger inntil 1000 volt (EN397). Frigjøringssystem 15 - 25 daN. Justerbare størrelser 56-62 cm. CE-merket. Vekt 0,8 kg.