Grove-Knutsen & CO - HJULSETT CLIP-ON SVING - 40742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for perforert bakplate - nei
Materiale - Andre
Farge - Stål
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866407422
Elnummer
8800997
Leverandørens varenummer
40742
Typebeskrivelse
8800997
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for perforert bakplate:
nei
Materiale:
Andre
Farge:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Stanseform:
Andre
Skruefeste:
Ja
Clip-On hjulsett til Zarges-kasser gjør arbeidsdagen enklere og mer praktisk. Med denne unike hjulløsningen kan du trille aluminiumskassene fremfor å bære dem. Clip-On hjulene monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Hjulsettet selges i sett av 2 stk., og du kan enkelt feste dem ved å dra over et låsehåndtak. Clip-On hjulsettet passer til alle standard Zarges aluminiumskasser i seriene K-470 og Eurobox (unntatt varenr. 370026). Settet består av gummihjul med Ø- 100 mm, maks. belastning 90 kg.