Grove-Knutsen & CO - HYLLETRALLE 2 PLAN M HJULSAT - 533750

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - HYLLETRALLE 2 PLAN M HJULSAT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tralle

  • Nyttelastkapasitet - 500 kg

  • Dekktype - Full

  • Farge - Rød

  • Med brems - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070458533750

Elnummer

8800171

Leverandørens varenummer

533750

Typebeskrivelse

8800171

Modell / utførelse:

Tralle

Nyttelastkapasitet:

500 kg

Dekktype:

Full

Farge:

Rød

Med brems:

nei

Lengde:

1076 mm

Bredde:

610 mm

Høyde:

1000 mm

Med Jonex hylletralle får du en hendig allround-tralle med god plass. Den har to hyller på 100x60 cm, meget god vektkapasitet på 500 kg og leveres med massive hjul. Ferdig montert er trallen 61x100 cm og har en høyde på 100 cm. Trallen er lett å manøvrere og stillegående. Leveres flatpakket.