Grove-Knutsen & CO - JEKKETRALLE 1150 INDUSTRI DBL - 53014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jekketralle
Nyttelastkapasitet - 2500 kg
Dekktype - Full
Farge - Rød
Med brems - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458000078
Elnummer
8801028
Leverandørens varenummer
53014
Typebeskrivelse
8801028
Modell / utførelse:
Jekketralle
Nyttelastkapasitet:
2500 kg
Dekktype:
Full
Farge:
Rød
Med brems:
Ja
Bredde:
520 mm
Jonex Industri Jekketralle er beregnet for tung og langvarig bruk med minimalt behov for vedlikehold og service. Dette er helt klart blitt en favoritt innen lager, logistikk, transport, industri og varehandel på grunn av sin slitesterke kvalitet.
Jekketrallen er utstyrt med en svært driftsikker hydraulikkpumpe som også er servicevennlig, et ergonomisk pumpehåndtak og kvalitetshjul fra den tyske hjulprodusenten Tente. Skroget på trallen er konstruert av robust stål med en pulverlakkert overflate, og gaflene har også nesehjul.
Trallens svingradius er 210 grader. Den tar 12 pumpeslag a 12 mm per pump. Gaffelhøyden er 85 mm, og maks løftehøyde er 195 mm. Gaffelbredden er på 160 mm og totalbredde 550 mm. Tilgjengelig i ulike gaffellengder og med ulike type hjul (polyuretan og nylon).
Jekketrallen er utstyrt med en svært driftsikker hydraulikkpumpe som også er servicevennlig, et ergonomisk pumpehåndtak og kvalitetshjul fra den tyske hjulprodusenten Tente. Skroget på trallen er konstruert av robust stål med en pulverlakkert overflate, og gaflene har også nesehjul.
Trallens svingradius er 210 grader. Den tar 12 pumpeslag a 12 mm per pump. Gaffelhøyden er 85 mm, og maks løftehøyde er 195 mm. Gaffelbredden er på 160 mm og totalbredde 550 mm. Tilgjengelig i ulike gaffellengder og med ulike type hjul (polyuretan og nylon).