Grove-Knutsen & CO - KASSE ALU EURO 40X30X33CM - 40700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 1
Høyde - 330 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866407002
Elnummer
8800992
Leverandørens varenummer
40700
Typebeskrivelse
8800992
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
1
Høyde:
330 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Sølv
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
300 mm
Dybde:
400 mm
Kassene er utstyrt med pakning i lokket, som gjør at de holder vær og skitt ute. De er konstruert med forsterknings-profiler i alle hjørner, rustfrie hengsler, solide stablehjørner, nylonstropp festet i lokket, fjærbelastede bærehåndtak og solide haspelåser som kan låses med hengelås. De fås i mange ulike størrelser.


