Grove-Knutsen & CO - KASSE ALU EURO 67X26X31 CM - 40711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 1
Høyde - 310 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866407118
Elnummer
8800980
Leverandørens varenummer
40711
Typebeskrivelse
8800980
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
1
Høyde:
310 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
260 mm
Dybde:
670 mm
Zarges Eurobox er den ultimate transportkassen. Den er lett og solid, og er produsert i aluminium. En favoritt til sikker og trygg transport og oppbevaring av ulikt utstyr for profesjonelle brukere, håndverkere og entusiaster. Grunnet dens allsidige bruk, lette vekt og solide konstruksjon er den hyppig brukt innen mange forskjellige bransjer. Deriblant militære, offentlig etater og institusjoner, ekspedisjon og reiseliv, industri, offshore, brann og redning og bygg og anlegg.
Kassene er utstyrt med pakning i lokket, som gjør at de holder vær og skitt ute. De er konstruert med forsterknings-profiler i alle hjørner, rustfrie hengsler, solide stablehjørner, nylonstropp festet i lokket, fjærbelastede bærehåndtak og solide haspelåser som kan låses med hengelås. De fås i mange ulike størrelser.
Kassene er utstyrt med pakning i lokket, som gjør at de holder vær og skitt ute. De er konstruert med forsterknings-profiler i alle hjørner, rustfrie hengsler, solide stablehjørner, nylonstropp festet i lokket, fjærbelastede bærehåndtak og solide haspelåser som kan låses med hengelås. De fås i mange ulike størrelser.


