Grove-Knutsen & CO - KASSE ALU HERD 51L, 57x37x27cm - 535270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 1
Høyde - 280 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458007893
Elnummer
8802971
Leverandørens varenummer
535270
Typebeskrivelse
8802971
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
1
Høyde:
280 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
380 mm
Dybde:
570 mm