Utgått

Grove-Knutsen & CO - KASSE ALU HERD 70L M PLASTHJ - 535268

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - KASSE ALU HERD 70L M PLASTHJ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Verktøykasse

  • Materiale - Aluminium

  • Totalt antall rom - 1

  • Høyde - 350 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070458007879

Elnummer

8802969

Leverandørens varenummer

535268

Typebeskrivelse

8802969

Modell / utførelse:

Verktøykasse

Materiale:

Aluminium

Totalt antall rom:

1

Høyde:

350 mm

Materialkvalitet:

Andre

Rullbar:

nei

Med skulderreim:

nei

Med teleskophåndtak:

nei

Med lås:

Ja

Med skum:

nei

Med romdelere:

nei

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

360 mm

Dybde:

560 mm

Herd aluminiumskasse er en serie enkle og lette transportkasser. Kassene er utstyrt med fjærbelastede bærehåndtak på sidene, dem er værtette og har 2 stk låsehasper. Kassene kan stables og er perfekt for oppbevaring og transport. Kassene kan leveres med og uten stablehjørner og i ulike størrelser. 70 liters kassen har følgende mål i cm (LxBxH): 58x38x38,3 og veier 4,7 kg