Grove-Knutsen & CO - LYKT I4R OPPLADBAR 1000 LUMEN - 900305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Uten
Merkespenning - 3...7 V
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049908024
Elnummer
8805985
Leverandørens varenummer
900305
Typebeskrivelse
8805985
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Merkespenning:
3...7 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Med hjul:
nei
Med stativholder:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Materiale beskyttelsesdeksel:
Plast
Med stikkontakt:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Slagfasthet:
IK09
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre


