Grove-Knutsen & CO - MAGNETFESTE FOR W2 OG W4 LAMPE - 900310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Grå
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049908109
Elnummer
8805987
Leverandørens varenummer
900310
Typebeskrivelse
8805987
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
35 mm
Diameter:
44 mm
Magnetfeste for Suprabeam W2r og W4r lamper, varenr 900302 og 900303, som gjør at du kan feste lampen til alle magnetiske flater og få perfekt lysvinkel


