Grove-Knutsen & CO - PLATEHEIS JONEX LIFTER - 536850

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - PLATEHEIS JONEX LIFTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Nyttelastkapasitet - 70 kg

  • Dekktype - Andre

  • Farge - Rød

  • Med brems - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070458536850

Elnummer

8801088

Leverandørens varenummer

536850

Typebeskrivelse

8801088

Modell / utførelse:

Andre

Nyttelastkapasitet:

70 kg

Dekktype:

Andre

Farge:

Rød

Med brems:

Ja

Solid og driftsikker plateheis for montering av plater i tak. Beregnet for forflytning, montering og demontering av gips- og bygningsplater inntil 270x120 cm. Plateheisen er ekstra kraftig med 70 kg som maksimal kapasitet. Plateheisen er utstyrt med 5 hjul, hvorav ett er med brems, og justeringsratt med solid mekanisk verk. Maksimal løftehøyde er 3,1 m og min. løftehøyde er 1,79 m