Grove-Knutsen & CO - PLATTFORM 60X63 6 TRINN F201 - 41203

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - PLATTFORM 60X63 6 TRINN F201

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Stående høyde - 2,6 m

  • Antall trinn - 6

  • Med plattform - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866412037

Elnummer

8801000

Leverandørens varenummer

41203

Typebeskrivelse

8801000

Materiale:

Aluminium

Stående høyde:

2,6 m

Antall trinn:

6

Med plattform:

Ja

Zarges Zap Safemaster Plus S (tidligere F201) er den ideelle løsningen for lager- og kommisjoneringsoppgaver. Den store plattformen gir komfort og sikkerhet, mens hjulene og den kompakte konstruksjon gjør den enkel å flytte og lagre. Godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 4)