Grove-Knutsen & CO - PLATTFORMSTIGE 8 TRINN S970 - 41976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 8
Vekt - 47 kg
Med plattform - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866419760
Elnummer
8801014
Leverandørens varenummer
41976
Typebeskrivelse
8801014
Materiale:
Aluminium
Antall trinn:
8
Vekt:
47 kg
Med plattform:
Ja
Stødig arbeidsplattform med 60x80 cm stor plattform og 1 meter høyt rekkverk for sikkert arbeid i høyden. Utstyrt med 20 cm dype, sklisikre trinn og fjærbelastede hjul som gjør den lett å flytte på. Kan også leveres med galvaniserte gittertrinn for utebruk.


