Grove-Knutsen & CO - SKYVETRALLE J07 1300X600 MASSI - 53019M

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - SKYVETRALLE J07 1300X600 MASSI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tralle

  • Nyttelastkapasitet - 500 kg

  • Dekktype - Full

  • Farge - Rød

  • Med brems - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070458001372

Elnummer

8801029

Leverandørens varenummer

53019M

Typebeskrivelse

8801029

Modell / utførelse:

Tralle

Nyttelastkapasitet:

500 kg

Dekktype:

Full

Farge:

Rød

Med brems:

nei

Lengde:

1300 mm

Bredde:

600 mm

Jonex 07 skyvetralle er en robust tralle for allsidige transportoppdrag med høy kapasitet og god ergonomi til inne- og utebruk. Finnes i tre ulike størrelser, og kan leveres både med luft- eller punkteringsfrie hjul. Kapasitet 500 kg.