Utgått

Grove-Knutsen & CO - STIGE TELESKOP CLASSICO 3,0M - 91318

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - STIGE TELESKOP CLASSICO 3,0M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Teleskopstige

  • Materiale - Aluminium

  • Antall trinn - 10

  • Antall elementer - 1

  • Transportlengde - 0,79 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394483000477

Elnummer

8800888

Leverandørens varenummer

91318

Typebeskrivelse

8800888

Modell / utførelse:

Teleskopstige

Materiale:

Aluminium

Antall trinn:

10

Antall elementer:

1

Transportlengde:

0,79 m

Med plattform:

nei

Med hjul:

nei

Den originale teleskopstigen, enkel og kompakt. Den tar liten plass sammenlagt, har enkel og trygg trinnlåsfunksjon som gjør at den alltid vil ha riktig høyde siden man kan låse den på hvert trinn. Trinnene er 6,5 cm dype, riflede og skråstilte som gjør at dem er sikker å stå på.