Grove-Knutsen & CO - STIGE TELESKOP CLASSICO 3,8M M TVERRFOT - 91326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Teleskopstige
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 13
Antall elementer - 1
Transportlengde - 1,2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394483000453
Elnummer
8801125
Leverandørens varenummer
91326
Typebeskrivelse
8801125
Modell / utførelse:
Teleskopstige
Materiale:
Aluminium
Antall trinn:
13
Antall elementer:
1
Transportlengde:
1,2 m
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Den originale teleskopstigen, enkel og kompakt. Den tar liten plass sammenlagt, har enkel og trygg trinnlåsfunksjon som gjør at den alltid vil ha riktig høyde siden man kan låse den på hvert trinn. Trinnene er 6,5 cm dype, riflede og skråstilte som gjør at dem er sikker å stå på. Stigen er inkludert tverrfot


