Grove-Knutsen & CO - STIGE TELESKOP CLASSICO 3M M FORLENGER - 913181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Teleskopstige
Materiale - Aluminium
Antall elementer - 1
Transportlengde - 0,81 m
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394483000613
Elnummer
8801087
Leverandørens varenummer
913181
Typebeskrivelse
8801087
Modell / utførelse:
Teleskopstige
Materiale:
Aluminium
Antall elementer:
1
Transportlengde:
0,81 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Den originale teleskopstigen, enkel og kompakt. Den tar liten plass sammenlagt, har enkel og trygg trinnlåsfunksjon som gjør at den alltid vil ha riktig høyde siden man kan låse den på hvert trinn. Trinnene er 6,5 cm dype, riflede og skråstilte som gjør at dem er sikker å stå på. Pakken er inkludert 2 stk forlengerben


