Grove-Knutsen & CO - STIGE TELESKOP VARIOMAX V 4X6 - 41385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Aluminium
Lengde - 1...86 m
Antall trinn - 24
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866413850
Elnummer
8805992
Leverandørens varenummer
41385
Typebeskrivelse
8805992
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1...86 m
Antall trinn:
24
Antall elementer:
1
Bredde:
780 mm
Transportlengde:
1,86 m
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
22 kg
En svært praktisk og kompakt proffstige som kan brukes som både frittstående, anliggende og i trapper. Stige tar liten plass sammenlagt. Som anleggende stige er lengden 640 cm og den har en vekt på 22 kg. Stige leveres med stabilisatorer som standard for å tilfredstille krav til stabilitet i henhold til EN 131-4:2020


