Grove-Knutsen & CO - TRAPP 4 TR. ØKOPROFF ZARGES Z500 - 40334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 1,65 m
Antall trinn - 4
Vekt - 7 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003866403349
Elnummer
8800986
Leverandørens varenummer
40334
Typebeskrivelse
8800986
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
1,65 m
Antall trinn:
4
Vekt:
7 kg
Todelt:
nei
Med plattform:
Ja
Meget solid trappestige som egner seg godt til industri og anlegg. Kraftig trinnvange forbindelse. 45 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 2).
ProduktbladPDF