Grove-Knutsen & CO - TRAPP 7 TRINN ZAP Z300 ZARGES - 42444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 2,74 m
Antall trinn - 7
Vekt - 13,8 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003866424443
Elnummer
8801019
Leverandørens varenummer
42444
Typebeskrivelse
8801019
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
2,74 m
Antall trinn:
7
Vekt:
13,8 kg
Todelt:
nei
Sammenleggbare:
Ja
Med plattform:
Ja
ZAP Neo S Profftrapp gir deg det beste fra proff-trappene C621 XL og Safemaster. Dette er en ekstra sikker profftrapp i svertefri aluminium med svært lav vekt, stor og sikker plattform, rekkverk og sklisikre trinn. Rekkverket er innfellbart og har en høyde på 1 m som bidrar til å øke sikkerheten. For å gjøre den ekstra sikker kan man montere sikkerhetslenke bak og tverrfot. 3-8 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 3). Passer godt for bygg, Industri og vedlikehold