Grove-Knutsen & CO - TREKKVOGN J09 1500X800MM - 53027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tralle
Nyttelastkapasitet - 1000 kg
Dekktype - Oppblåsbar
Farge - Rød
Med brems - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458530278
Elnummer
8800170
Leverandørens varenummer
53027
Typebeskrivelse
8800170
Modell / utførelse:
Tralle
Nyttelastkapasitet:
1000 kg
Dekktype:
Oppblåsbar
Farge:
Rød
Med brems:
nei
Lengde:
1500 mm
Bredde:
800 mm
Jonex 09 er en robust trekkvogn med parkeringsbrems. Passer for bygg, anlegg, lager og industri. Kan leveres med truckdrag og hjørnestolper. Trekkvognen finnes i tre ulike størrelser, og kan leveres både med luft- og punkteringsfrie hjul. Kapasitet 1200 kg .
Lasteplate mål: 1500x800 mm
Bredde: 800 mm
Lengde: 1500 mm
Planhøyde: 430 mm
Hjul: 300mm luft (art. 62333)
Vekt: 85 kg
Lasteplate mål: 1500x800 mm
Bredde: 800 mm
Lengde: 1500 mm
Planhøyde: 430 mm
Hjul: 300mm luft (art. 62333)
Vekt: 85 kg


