Utgått

Grove-Knutsen & CO - VERKTØY RYGGSEKK GO - 201704

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - VERKTØY RYGGSEKK GO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

  • Totalt antall rom - 2

  • Høyde - 310 mm

  • Materialkvalitet - Polyester

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8024482182513

Elnummer

8800978

Leverandørens varenummer

201704

Typebeskrivelse

8800978

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Totalt antall rom:

2

Høyde:

310 mm

Materialkvalitet:

Polyester

Med skulderreim:

Ja

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

190 mm

Dybde:

480 mm

Pronto Verktøyryggsekker er ryggsekker av høy kvalitet for oppbevaring av verktøy og serviceutstyr. Solid konstruksjon fra Europas ledende koffertprodusent, produsert i polyester, utstyrt med polstrede håndtak, robuste glidelåser og justerbar og forsterkede skulderremmer. Modellen Go er utstyrt med hjul og teleskophåndtak. Flere smarte lommer og rom for oppbevaring. Vannbestandig materiale i bunn, og ekstra komfort-polstring på baksiden. Volum 22 liter. Vekt 2,3 kg.