Grove-Knutsen & CO - VERKTØYKOFFERT THUNDER-P - 201618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 350 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8024482016184
Elnummer
8800976
Leverandørens varenummer
201618
Typebeskrivelse
8800976
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
350 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
400 mm
Dybde:
470 mm
Verktøykofferten som tåler det meste og er utstyrt for optimal orden og oversikt. Kofferten er produsert av ekstra tykk polyetylen og er forsterket med en integrert aluminiumsramme. Utstyrt med 3 solide hengsler og 2 holdere for lokket og 2 nøkkel låser i lokket. Denne modellen kommer med to verktøybrett, hvorav det ene har dobbeltsidige lommer for verktøyet. Plass for dokumenter i lokket og delbare rom i bunndelen. Stabelbar. Testet og godkjent for flyfrakt.


