Grove-Knutsen & CO - VERKTØYVOGN TOOLSAFE JONEX - 53095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Nyttelastkapasitet - 500 kg
Overflatebeskyttelse på stativ - Lakkert
Farge - Rød
Med brems - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458000689
Elnummer
8801228
Leverandørens varenummer
53095
Typebeskrivelse
8801228
Modell / utførelse:
Andre
Nyttelastkapasitet:
500 kg
Overflatebeskyttelse på stativ:
Lakkert
Farge:
Rød
Med brems:
Ja
Transportflatens materiale:
Stål
Lengde:
1190 mm
Bredde:
690 mm
Høyde:
910 mm
Jonex Toolsafe Låsbar Verktøyvogn er en meget romslig og robust vogn i for oppbevaring av verktøy og annet utstyr på byggeplasser.
Med volum på 400 liter og en innvendig hylle, har man plass til det meste man ønsker å holde trygt. Toolsafe er produsert med 3 mm stålplate og er utstyrt med et kraftig låssystem med 3 låsepunkter. Den har gassdemper i lokket for økt sikkerhet og komfort, og en robust og enkel åpnemekanisme. På den ene siden er det et inntak for kabler, slik at du f. eks. kan ha batteri-ladere med strøm liggende inne i vognen. Kommer med massive kvalitetshjul på trinser fra den tyske hjulprodusenten Tente: 2 stk. svingbare og 2 stk. faste. Fås også i variant med løfteører for kranløfting, og en variant med dører for enklere tilgang på verktøy og utstyr i vognen.
Med volum på 400 liter og en innvendig hylle, har man plass til det meste man ønsker å holde trygt. Toolsafe er produsert med 3 mm stålplate og er utstyrt med et kraftig låssystem med 3 låsepunkter. Den har gassdemper i lokket for økt sikkerhet og komfort, og en robust og enkel åpnemekanisme. På den ene siden er det et inntak for kabler, slik at du f. eks. kan ha batteri-ladere med strøm liggende inne i vognen. Kommer med massive kvalitetshjul på trinser fra den tyske hjulprodusenten Tente: 2 stk. svingbare og 2 stk. faste. Fås også i variant med løfteører for kranløfting, og en variant med dører for enklere tilgang på verktøy og utstyr i vognen.


