Grove-Knutsen & CO - VOGN AVFALL 400L JONEX 27 - 53041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tralle
Nyttelastkapasitet - 750 kg
Dekktype - Oppblåsbar
Farge - Rød
Med brems - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458000337
Elnummer
8801030
Leverandørens varenummer
53041
Typebeskrivelse
8801030
Modell / utførelse:
Tralle
Nyttelastkapasitet:
750 kg
Dekktype:
Oppblåsbar
Farge:
Rød
Med brems:
nei
Lengde:
1465 mm
Bredde:
700 mm
Høyde:
945 mm
Solid vogn beregnet for avfallshåndtering på byggeplasser. 400 liter volum og kapasitet 750 kg. Produsert i kraftig stål og påmontert 2 stk 400 mm store kvalitetslufthjul og 1 stk 200 mm svingbar trinse med brems. Kan også leveres med punkteringsfrie hjul (53041PU). Jonex Ryddig er godkjent for løft, og er utstyrt med fire løfteører. CE-Merket