Gylling teknikk - 25004 BST 4.8V 300mAh NiMh - 510003

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - 25004 BST 4.8V 300mAh NiMh

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 4 V

  • Kapasitet - 300 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7096480250045

Elnummer

6644854

Leverandørens varenummer

510003

Typebeskrivelse

6644854

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

4 V

Kapasitet:

300 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

4

Modell / utførelse:

Nikkel-cadmium

Lengde:

41,5 mm

Høyde inkl. poler:

32,5 mm

Bredde:

11,2 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...70 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

43 g

Nødlysbatteri i rekke med velcro på 4,8 volt 0,3 amperetimer med 13 cm ledning og plugg