Gylling teknikk - BATTERI 3.6V LITHIUM LS14250 1200 MAH - 805720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 1,2 mAh
IEC-betegnelse - Forskjellige
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7048968057202
Elnummer
6210200
Leverandørens varenummer
805720
Typebeskrivelse
6210200
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
1,2 mAh
IEC-betegnelse:
Forskjellige
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Høyde inkl. poler:
25,15 mm
Diameter:
14,55 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
8,9 g
Litiumbatteri 3.6 V 1200 mAh, LS14250


