Gylling teknikk - Blå sikkerhetslås i nylon med ikke-ledende 38mm sjakkel av nylon. Ulike nøkler - 310047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Plomberbar - Ja
Frakoblingsblokkering - nei
Tilkoblingsblokkering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048963100477
Elnummer
1603816
Leverandørens varenummer
310047
Typebeskrivelse
1603816
Plomberbar:
Ja
Frakoblingsblokkering:
nei
Tilkoblingsblokkering:
Ja
Blå 38 mm sikkerhetslås i nylon. Ulike nøkler og ikke-ledende sjakkel av nylon som tåler temperaturer fra -20 til +120 ℃. Sjakkeldiameter 6 mm. Når låsen er åpen, kan ikke nøkkelen fjernes.
ProduktbladPDF