Gylling teknikk - BMP21-Plus Batteri - 139540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 2500 mAh
Antall celler - 2
Modell / utførelse - Litium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0754473928537
Elnummer
1802223
Leverandørens varenummer
139540
Typebeskrivelse
1802223
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
2500 mAh
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
80 mm
Høyde inkl. poler:
150 mm
Bredde:
80 mm
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
250 g
Li-ion batteripakke for BMP21-PLUS
ProduktbladPDF