Gylling teknikk - BMP21 Vinyl 12,7mm W/B M21-500-595-BK - 139742

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - BMP21 Vinyl 12,7mm W/B M21-500-595-BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Hvit

  • Båndfarge - Svart

  • Båndlengde - 6,4 m

  • Båndbredde - 12,7 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

0754473930530

Elnummer

1801920

Leverandørens varenummer

139742

Typebeskrivelse

1801920

Tekstfarge:

Hvit

Båndfarge:

Svart

Båndlengde:

6,4 m

Båndbredde:

12,7 mm

Varmebestandig:

Ja

BMP™21 - Kontinuerlig tape - B595 Industriell vinyl. Farget material med høy kvalitet. Temperaturområde fra -40 til +70. Beregnet for merking i miljø med mekanisk slitasje og smuss. Passer ypperlig til all merking, enten det er uten -eller innendørs (rør, verktøy, instrumenter, komponenter). God UV- og kjemikaliemotstand.