Gylling teknikk - COMBIMAT 40x5, bevegelsessens - 408056

Gylling teknikk
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 20 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2200 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8426709117252

Elnummer

1400399

Leverandørens varenummer

408056

Typebeskrivelse

1400399

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

20 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2200 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

2,5 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

40 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...360 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

10...2000 lx

Maks startstrøm:

10 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...45 °C

Bredde:

105 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

22 mm

Diameter:

105 mm

Innbyggingsbredde:

49 mm

Innbyggingsdybde:

22 mm

Innbyggingslengde:

105 mm

Innfellingsdiameter:

76 mm

Min. dybde på apparatboks:

43,5 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

COMBIMAT 40.5 Bevegelsessensor designet spesielt for korridorer. Ideell installasjonshøyde mellom 2 og 4 meter. Pir-sensoren har en 360º deteksjonsvinkel og dekker opptil 40 x 5meter i et rektangulært område. Passer i både tak- og veggboks med det medfølgende tilbehøret, men kan også monteres direkte i himling. Inngang for overstyring via ekstern bryter. Tiden kan justeres fra 30 sek til 30 minutter. Pulsfunksjon (1 s ON / 9 s OFF) for å aktivere lydsignaler for tilstedeværelse av mennesker. Utstyrt med et relé for sikker tilkobling av effekt opptil 300 VA for LED-lamper eller 1200 VA for lysrør.

Ved å benytte seg av Combimat kappe, elnr. 1400395, kan bevegelsessensoren monteres i utenpåliggende utførelse.