Gylling teknikk - COMBIMAT bevegelsessensor tak - 408054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Maks omkoblingseffekt - 2200 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8426709117238
Elnummer
1400397
Leverandørens varenummer
408054
Typebeskrivelse
1400397
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Maks omkoblingseffekt:
2200 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
HVAC-styring:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
30 s
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...45 °C
Bredde:
105 mm
Høyde:
66,3 mm
Dybde:
22 mm
Diameter:
105 mm
Innbyggingsbredde:
49 mm
Innbyggingsdybde:
22 mm
Innfellingsdiameter:
76 mm
Min. dybde på apparatboks:
22 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysfølsomheten kan justeres fra 10 til 2000 lux.
Tiden kan justeres fra 30 sekunder til 30 minutter.
Pulsfunksjon (1 s ON / 9 s OFF) for å aktivere lydsignaler for tilstedeværelse av mennesker.
Utstyrt med et relé for sikker tilkobling av effekt opptil 300 VA for LED-lamper eller 1200 VA for lysrør.
Ved å benytte seg av Combimat kappe, elnr. 1400395, kan bevegelsessensoren monteres i utenpåliggende utførelse.


