Gylling teknikk - Elektrisk Skrutrekker Hybrid 2Nm 1/4 bits oppladbar - 481001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 3,6 V
Batterikapasitet - 850 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,158 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 280...280 1/min
Chuckstørrelse - 0...0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048964810016
Elnummer
8800233
Leverandørens varenummer
481001
Typebeskrivelse
8800233
Nominell spenning:
3,6 V
Batterikapasitet:
850 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
0,158 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
280...280 1/min
Chuckstørrelse:
0...0 mm
Antall medleverte batterier:
1
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
0,158 kg
Batterikvalitet:
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
280...280 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
280...280 1/min
Maks. dreiemoment:
10 Nm
Dreiemomentinstilling:
2...2 Nm
Borediameter stål 1. gir:
0 mm
Borediameter stål 2. gir:
0 mm
Borediameter stål 3. gir:
0 mm
Borediameter tre 1. gir:
0 mm
Borediameter tre 2. gir:
0 mm
Borediameter tre 3. gir:
0 mm
Lengde:
145 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
45 mm
USB micro ladekabel medfølger (ikke lader). Bitschuck standard 6,35mm (1/4"), medfølgende bits: 1 stk PH0, 1 stk PH1, 1 stk PH2, 1 stk kombi flat/stjerne.