Gylling teknikk - FOTOCELLEBR. ORBILUX 230V 16A M/TESTFUNKSJON, TIDSFORS. - 406798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 åpner
Innkobling av lysstyrke - 5...200 lx
Utkoblingslysstyrke - 200...200 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7048964067984
Elnummer
1476423
Leverandørens varenummer
406798
Typebeskrivelse
DOMOLUX
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 åpner
Innkobling av lysstyrke:
5...200 lx
Utkoblingslysstyrke:
200...200 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Utkoblingsforsinkelse:
30 s
Innkoblingsforsinkelse:
30 s
Maks omkoblingseffekt:
3000 W
C-last:
nei
Med automatisk nattavstenging:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-25...45 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55