Gylling teknikk - Grønn sikkerhetslås i nylon med stålwire med lengde 175mm og diameter 3,2mm. Ulike nøkler - 310064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Plomberbar - Ja
Frakoblingsblokkering - nei
Tilkoblingsblokkering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048963100644
Elnummer
1603831
Leverandørens varenummer
310064
Typebeskrivelse
1603831
Plomberbar:
Ja
Frakoblingsblokkering:
nei
Tilkoblingsblokkering:
Ja
Grønn sikkerhetslås i nylon. Ulike nøkler og wiresjakkel i rustfritt stål med aluminiumsender. Wirelengde på 175 mm og diameter 3,2 mm. Når låsen er åpen, kan ikke nøkkelen fjernes.
ProduktbladPDF