Gylling teknikk - Grønn sikkerhetslås i nylon med stålwire med lengde 175mm og diameter 3,2mm. Like nøkler KACG01 - 310059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Plomberbar - Ja
Frakoblingsblokkering - nei
Tilkoblingsblokkering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048963100590
Elnummer
1603850
Leverandørens varenummer
310059
Typebeskrivelse
1603850
Plomberbar:
Ja
Frakoblingsblokkering:
nei
Tilkoblingsblokkering:
Ja
Grønn sikkerhetslås i nylon. Like nøkler KACG01 og wiresjakkel i rustfritt stål med aluminiumsender. Wirelengde på 175 mm og diameter 3,2 mm. Når låsen er åpen, kan ikke nøkkelen fjernes.
ProduktbladPDF